TradeForce - HULLSAG HSS BI-METALL 40 MM (44mm KUTTEDYBDE) 4150050 - 4150050

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - HULLSAG HSS BI-METALL 40 MM  (44mm KUTTEDYBDE) 4150050

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 40 mm

  • Skjæredybde - 44 mm

  • Egnet for gipsplater - Ja

  • Festesystem - Gjengefatning

  • Egnet for treverk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268411275

Elnummer

8817927

Leverandørens varenummer

4150050

Typebeskrivelse

8817927

Diameter:

40 mm

Skjæredybde:

44 mm

Egnet for gipsplater:

Ja

Festesystem:

Gjengefatning

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiber:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Bi-metall HSS hullsag med maks kuttedybde 44mm