TradeForce - KABELKUTTER CC-22 160 mm 1650008 Sonepar - 1650008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Avbitertang
Lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Håndtaksdeksel - Plast grep
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268410865
Elnummer
8856892
Leverandørens varenummer
1650008
Typebeskrivelse
8856892
Form:
Avbitertang
Lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Med avisoleringsfunksjon:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Overflatebehandling:
Ubehandlet
Kabelkutter CC-22 160 mm. Behagelig grep med anti-gli belegg. Kutter opp til 8 mm. Lengde: 160 mm. 1000V beskyttelse: Nei. Eske: 24 stk


