Utgått

TradeForce - Konfeksjonert PMH 3G0.75mm2 3,0m kabel med plugg - 15760013

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Konfeksjonert PMH 3G0.75mm2 3,0m kabel med plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Tilkobling 2 - Fri ende

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lengde - 2,6 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268400972

Elnummer

1500499

Leverandørens varenummer

15760013

Typebeskrivelse

1500499

Tilkobling 1:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Tilkobling 2:

Fri ende

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lengde:

2,6 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Temperaturmotstand:

750...750 °C

Nominell strøm:

16 A

Merkespenning:

250...250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Konfeksjonert PMH 3G0.75mm2 3,0m kabel med plugg