TradeForce - MÅLEBÅND 3 METER TRADEFORCE 21740004 Sonepar - 21740001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3 m
Automatisk opprulling - Ja
Metrisk måleenhet - Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk) - nei
Båndbredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400361
Elnummer
8802847
Leverandørens varenummer
21740001
Typebeskrivelse
8802847
Lengde:
3 m
Automatisk opprulling:
Ja
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Båndbredde:
16 mm
Dobbelsidig:
nei
Magnetisk:
Ja
Digital visning:
nei
Med brems:
Ja
Vekt:
130 g
Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.Målebånd 3 Meter Tradeforce