TradeForce - MÅLEBÅND 5 METER TRADEFORCE 21740005 Sonepar - 21740002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 5 m
Automatisk opprulling - Ja
Metrisk måleenhet - Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk) - nei
Båndbredde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400378
Elnummer
8802848
Leverandørens varenummer
21740002
Typebeskrivelse
8802848
Lengde:
5 m
Automatisk opprulling:
Ja
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Båndbredde:
19 mm
Dobbelsidig:
nei
Magnetisk:
Ja
Digital visning:
nei
Med brems:
Ja
Vekt:
220 g
Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.Målebånd 10 Meter Tradeforce


