TradeForce - Merkepenn med bly som skriver på de fleste materialer. Med hylster og spisser. - 21230001

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Merkepenn med bly som skriver på de fleste materialer. Med hylster og spisser.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Andre

  • Tømmerblyant - Ja

  • Bly/ stift utskiftbart - Ja

  • Type internettforbindelse - Ja

  • Sklisikkert grep - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268415075

Elnummer

8802780

Leverandørens varenummer

21230001

Typebeskrivelse

8802780

Form:

Andre

Tømmerblyant:

Ja

Bly/ stift utskiftbart:

Ja

Type internettforbindelse:

Ja

Sklisikkert grep:

Ja

Hardhetskarakter:

Middels

Farge:

Grønn

Merkepenn med bly som skriver på de fleste materialer. Med hylster og spisser.