TradeForce - Reserve bly til merkepenn - 21230003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Tømmerblyant - Ja
Bly/ stift utskiftbart - Ja
Type internettforbindelse - Ja
Sklisikkert grep - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268415099
Elnummer
8802781
Leverandørens varenummer
21230003
Typebeskrivelse
8802781
Form:
Andre
Tømmerblyant:
Ja
Bly/ stift utskiftbart:
Ja
Type internettforbindelse:
Ja
Sklisikkert grep:
Ja
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Grønn
Reserve bly til merkepenn