TradeForce - SDS+ Hammerbor 6,0 x 110mm Tip4 U flute - 9450005 - 0009450005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 6 mm
Kuttelengde - 50 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 120 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530031754
Elnummer
8808217
Leverandørens varenummer
0009450005
Typebeskrivelse
8808217
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
6 mm
Kuttelengde:
50 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
120 °
Egnet for treverk:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
Ja
Skaftdiameter:
10 mm
Skaftform:
Sylindrisk
Antall skjæreblader:
4
Total lengde:
110 mm
Med hurtiglås:
Ja
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Senterbordiameter:
50 mm
Dobbelsidet borkrone:
Ja
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
Ja
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Chrom-Vanadium