TradeForce - Skapmuffe kombi 5 x 16 Pkn.10 stk. Sonepar - 1900804002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - Ja
For kabeldiameter - 1,5...6 mm
Antall rørinnføringer - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530039200
Elnummer
1202992
Leverandørens varenummer
1900804002
Typebeskrivelse
1202992
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
Ja
For kabeldiameter:
1,5...6 mm
Antall rørinnføringer:
5
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
16 mm


