TradeForce - Skapmuffer 40mm hvit Pkn.10 stk. Sonepar - 1900803006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - Ja
For kabeldiameter - 1,5...10 mm
Antall rørinnføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530394408
Elnummer
1209034
Leverandørens varenummer
1900803006
Typebeskrivelse
1209034
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
Ja
For kabeldiameter:
1,5...10 mm
Antall rørinnføringer:
1
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
40 mm


