TradeForce - Skjøtemuffe 40mm hvit Sonepar - 1900804006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Andre
For nominell rørdiameter - 40 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530394446
Elnummer
1209038
Leverandørens varenummer
1900804006
Typebeskrivelse
1209038
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Andre
For nominell rørdiameter:
40 mm
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
Ja
Type låsefunksjon:
Klemfjær
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


