TradeForce - SKRALLENØKKEL 15 mm CR-V -600 SONEPAR - 0021760017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 15 mm
Nøkkelbredde ringende - 15 mm
Lengde - 200 mm
Bøyd - Ja
Skralle model - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268402488
Elnummer
8856887
Leverandørens varenummer
0021760017
Typebeskrivelse
8856887
Nøkkelbredde åpen ende:
15 mm
Nøkkelbredde ringende:
15 mm
Lengde:
200 mm
Bøyd:
Ja
Skralle model:
Ja
Hodebredde åpen ende:
34,8 mm
Hodebredde ringende:
26 mm
Hodehøyde åpen ende:
8,9 mm
Hodehøyde ringende:
11,5 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet