TradeForce - SKRUTREKKER SLIM 1000V PZ1 x 80MM MAGN. TUPP TRADEFORCE - 0001440004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidrive PZ
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400491
Elnummer
8808206
Leverandørens varenummer
0001440004
Typebeskrivelse
8808206
Sportype:
Pozidrive PZ
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
185 mm
Bladdiameter:
5 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
Andre
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei
Vekt:
55 g
Svart blad med magnetisk tupp.
Varmebehandlet S2 stål for hardhet, stivhet og motstandsdyktighet mot slitasje.
Mykt ergonomisk håndtak for komfort og kontroll.
VDE isolert opp til 1000V i henhold til DIN EN/IEC 60900.
Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til kvalitet og design.