TradeForce - SKRUTREKKER SLIM 1000V PZ2 x 100MM MAGN. TUPP TRADEFORCE - 0001440005

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - SKRUTREKKER SLIM 1000V PZ2 x 100MM MAGN. TUPP TRADEFORCE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidriv PZ

  • Størrelse - 2

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 215 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7630268400507

Elnummer

8808207

Leverandørens varenummer

0001440005

Typebeskrivelse

8808207

Sportype:

Pozidriv PZ

Størrelse:

2

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

215 mm

Bladdiameter:

6 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

Andre

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Klemmeinnretning:

nei

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Chrom-Vanadium

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Vekt:

90 g

Slim skrutrekker.
Svart blad med magnetisk tupp.
Varmebehandlet S2 stål for hardhet, stivhet og motstandsdyktighet mot slitasje.
Mykt ergonomisk håndtak for komfort og kontroll.
VDE isolert opp til 1000V i henhold til DIN EN/IEC 60900.
Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til kvalitet og design.