TradeForce - SKRUTREKKERSETT SLIM 1000V 12 DELER + SPENNINGSTESTER TF - 0118150003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 3
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 7
Antall Torx-skrutrekkere - 0
Totalt antall verktøy - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400668
Elnummer
8808201
Leverandørens varenummer
0118150003
Typebeskrivelse
8808201
Antall stjerneskrutrekkere PH:
3
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
7
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Totalt antall verktøy:
12
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
Andre
Roterbar hette:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Emballasje:
Kartong (eske)
FLAT 2.0/2.5/3.0/3.5(SLIM)/4.0(SLIM/5.5(SLIM)/6.5(SLIM).
PH0/PH1(SLIM)/PH2(SLIM).
Spenningstester.
Svart blad med magnetisk tupp.
Varmebehandlet S2 stål for hardhet, stivhet og motstandsdyktighet mot slitasje.
Mykt ergonomisk håndtak for komfort og kontroll.
VDE isolert opp til 1000V i henhold til DIN EN/IEC 60900 Tradeforce er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til kvalitet og design.


