TradeForce - SPENNINGSTESTER 2-POL 100-690V AC 4940002 - 4940002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering av dreieretning - nei
Bakgrunnsbelyst LCD - Ja
Testprobe-beskyttelse - Ja
Målepunktbelysning - nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268410407
Elnummer
8000065
Leverandørens varenummer
4940002
Typebeskrivelse
8000065
Indikering av dreieretning:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
2-polet spenningstester
Klar LED-indikasjon. AC/DC spenningsdeteksjon.
Polaritetsdeteksjon.
Kontinuitetstest.
Roterende feltindikasjon.
Lavimpedanstest.
Lommelykt.
IP64.
Godkjent i henhold til NEK EN 61243-3
Produktet kan teste spenning selv om batteriene er tatt ut av instrumentet eller er helt uten effekt.
Klar LED-indikasjon. AC/DC spenningsdeteksjon.
Polaritetsdeteksjon.
Kontinuitetstest.
Roterende feltindikasjon.
Lavimpedanstest.
Lommelykt.
IP64.
Godkjent i henhold til NEK EN 61243-3
Produktet kan teste spenning selv om batteriene er tatt ut av instrumentet eller er helt uten effekt.


