TradeForce - Støpsel med jord. Side innføring 16A/250V IP20 - 2420001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Hvit
Antall poler - 3
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7630268400736
Elnummer
1500496
Leverandørens varenummer
2420001
Typebeskrivelse
1500496
Modell / utførelse:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Hvit
Antall poler:
3
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Nominell spenning:
250 V
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre
Pluggadapter:
nei