TradeForce - Strips nylon 200X3.6mm LH-I-20 - 0000460044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 3,6 mm
Båndlengde - 200 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268401245
Elnummer
1301159
Leverandørens varenummer
0000460044
Typebeskrivelse
1301159
Båndbredde:
3,6 mm
Båndlengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
1,15 mm
Lakk toleranse:
52,5...3,5 mm
Minste strekkstyrke:
180 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


