TradeForce - Strips nylon 200X4.6mm LH-S-20 - 0000460048

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Strips nylon 200X4.6mm LH-S-20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,6 mm

  • Båndlengde - 200 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Hvit

  • Båndtykkelse - 1,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7630268401252

Elnummer

1301160

Leverandørens varenummer

0000460048

Typebeskrivelse

1301160

Båndbredde:

4,6 mm

Båndlengde:

200 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Hvit

Båndtykkelse:

1,2 mm

Buntdiameter:

49,5...3,5 mm

Minste strekkstyrke:

230 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-20...85 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2