TradeForce - Strips nylon sort 370X7.6mm UV resistant LH-HD-365-14-UVB 100stk - 0000460071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Båndlengde - 370 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530394477
Elnummer
1301889
Leverandørens varenummer
0000460071
Typebeskrivelse
1301889
Båndbredde:
7,6 mm
Båndlengde:
370 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,25 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid/polyetylen PA/PE
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2