TradeForce - Stuss 1 x 50mm Pkn.10 stk. Sonepar - 1900899014

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Stuss 1 x 50mm Pkn.10 stk. Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for forgreningsboks - nei

  • Egnet for tilkoblingsboks - Ja

  • For kabeldiameter - 1,5...16 mm

  • Antall rørinnføringer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070530039224

Elnummer

1209029

Leverandørens varenummer

1900899014

Typebeskrivelse

1209029

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for forgreningsboks:

nei

Egnet for tilkoblingsboks:

Ja

For kabeldiameter:

1,5...16 mm

Antall rørinnføringer:

1

Egnet for påbyggingsramme:

nei

For rør med diameter:

Andre