TradeForce - TEMOBOX LXBXH 375-580x260x48MM LAVTBYGGENDE DOWNLIGHTBOKS - 3200620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7043810005462
Elnummer
3200620
Leverandørens varenummer
3200620
Typebeskrivelse
3200620
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
•CATania 30 TB innsparklingsprofil
•2 meters lengde
•Mål: 80,6 x 25,7 mm
Knapt synlig aluminiumskant når den er installert. Kan monteres uten å forstyrre understellet takket være 25 mm høyde. Vingene har hull for en brukervennlig installasjon. Alle CATania 30 avdekninger og innleggsprofiler kan brukes. Kombinert med CATania 30 UP profilen, kan en kontinuerlig lyslinje gå fra tak til vegg.
•2 meters lengde
•Mål: 80,6 x 25,7 mm
Knapt synlig aluminiumskant når den er installert. Kan monteres uten å forstyrre understellet takket være 25 mm høyde. Vingene har hull for en brukervennlig installasjon. Alle CATania 30 avdekninger og innleggsprofiler kan brukes. Kombinert med CATania 30 UP profilen, kan en kontinuerlig lyslinje gå fra tak til vegg.