TradeForce - TEMOBOX LXBXH 375-580x260x48MM LAVTBYGGENDE DOWNLIGHTBOKS - 0004140002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530000224
Elnummer
3209948
Leverandørens varenummer
0004140002
Typebeskrivelse
3209948
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
50...50 W
Bruksområde:
Andre
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
580 mm
Innbyggingsbredde:
260 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
48 mm