TradeForce - Trappebor / stegbor 4 til 39 mm_HSS stål_Tradeforce - 0001620001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Nøkkelvidde (tommemål) - 3/8"
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Lengde - 105 mm
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530031723
Elnummer
8808200
Leverandørens varenummer
0001620001
Typebeskrivelse
8808200
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Nøkkelvidde (tommemål):
3/8"
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Lengde:
105 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Testet i henhold til ISO 3316:
nei
Trappebor / stegbor 4 - 39 mm laget i HSS stål for lang levetid og effektiv boring. Designet for presisjonboring i tre, aluminium, messing, kobber, stål og plastikk.
3 mm steg fra 4 til 39 mm.
Steg: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 og 39 millimeter
3 mm steg fra 4 til 39 mm.
Steg: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 og 39 millimeter


