TradeForce - Utforingsring 6mm x 71mm Pkn.25 stk. Sonepar - 1900899021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 6 mm
Diameter - 71 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530031891
Elnummer
1209005
Leverandørens varenummer
1900899021
Typebeskrivelse
1209005
Justeringshøyde:
6 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
6 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei


