TradeForce - UTSPARINGSTANG 10,5 mm PLAST TEMO 118002 - 118002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Med sperre - nei
Overflatebeskyttelse - Andre
Håndtaksdeksel - Plast
Vekt - 185 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530394811
Elnummer
8856658
Leverandørens varenummer
118002
Typebeskrivelse
8856658
Lengde:
160 mm
Med sperre:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Håndtaksdeksel:
Plast
Vekt:
185 g
Utsparingstang for plast 10,5 mm


