TradeForce - VERKTØYBAG 46CM TRADEFORCE 1810002 - 1810002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff
Totalt antall rom - 14
Høyde - 350 mm
Materialkvalitet - Polyester (PET)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400231
Elnummer
8802850
Leverandørens varenummer
1810002
Typebeskrivelse
8802850
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff
Totalt antall rom:
14
Høyde:
350 mm
Materialkvalitet:
Polyester (PET)
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
260 mm
Dybde:
350 mm