TradeForce - WIRE STRIPPER 0,75 - 6mm TEMO AVISOLERINGSTANG 118003 - 118003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 140 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde - 0,75...6 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070530394804
Elnummer
8856657
Leverandørens varenummer
118003
Typebeskrivelse
8856657
Lengde:
140 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0,75...6 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Selvjusterende:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Utført med håndtak:
1-komponents
Overflatebeskyttelse:
Andre
Overflatebehandling:
Ubehandlet
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
95 g