Trelleborg - Flens MC 25 hull 5-26mm - 1253908

KopierKopier
Trelleborg - Flens MC 25 hull 5-26mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 5...26 mm

  • Med sikringer - 0...0 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613014551

Elnummer

1253908

Leverandørens varenummer

1253908

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL

Nominell diameter:

0 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

5...26 mm

Med sikringer:

0...0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

0

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Solid flerhullsflens, har ramme av stål som er innbakt i gummi. Meget lett å montere og hulle for kabelgjennomføring. Kan brukes både innen- og utendørs. For innfesting følger det med fire låsepinner, festehullavstand 194x62 Tetthetsgrad: IP 54, ved bruk av medfølgende låsepinner. IP 65, hvis hullflenser festes med skruer Materiale: EPDM-gummi Temperaturbestandighet: -40 ºC til +100 ºC Halogenfri Ja Fargekoder: RAL 7032, RAL 9005 KAN OGSÅ LEVERES FOR EMC-SKJERMING OG OLJEBESTANDIG