Trelleborg - Flens MC 3 hull 24-60mm - 1253907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 24...60 mm
Med sikringer - 0...0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613014544
Elnummer
1253907
Leverandørens varenummer
1253907
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPPEL
Nominell diameter:
0 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
24...60 mm
Med sikringer:
0...0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Solid flerhullsflens, har ramme av stål som er innbakt i gummi. Meget lett å montere og hulle for kabelgjennomføring. Kan brukes både innen- og utendørs. For innfesting følger det med fire låsepinner, festehullavstand 194x62 Tetthetsgrad: IP 54, ved bruk av medfølgende låsepinner. IP 65, hvis hullflenser festes med skruer Materiale: EPDM-gummi Temperaturbestandighet: -40 ºC til +100 ºC Halogenfri Ja Fargekoder: RAL 7032, RAL 9005 KAN OGSÅ LEVERES FOR EMC-SKJERMING OG OLJEBESTANDIG