Trelleborg - Flens MC 35 hull 6-32mm svart - 1253919

KopierKopier
Trelleborg - Flens MC 35 hull 6-32mm svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 6...32 mm

  • Med sikringer - 0...0 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613014704

Elnummer

1253919

Leverandørens varenummer

1253919

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL

Nominell diameter:

0 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

6...32 mm

Med sikringer:

0...0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

0

Halogenfri:

Ja

Farge:

Svart

Membrannippel for C hullstandard (FL21). Solid flerhullsflens, har ramme av stål som er innbakt i gummi Meget lett å montere og hulle for kabelgjennomføring Kan brukes både innen- og utendørs.

Tetthetsgrad: IP 54, ved bruk av medfølgende låsepinner, IP65 hvis hullflenser festes med skruer.
Materiale: EPDM-gummi
Temperaturbestandighet: -40 ºC til +100 ºC
Halogenfri: Ja
Fargekoder: RAL 9005 sort