Trelleborg - KOMBIFLENS-MULTIG. MC-25 SORT - 83123011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 25
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Multigate
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774113623
Elnummer
2529908
Leverandørens varenummer
83123011
Typebeskrivelse
2529908
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
25
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
MULTIGATES membranflens i sort TPE materiale med klargjøring for 25 kabler i diverse kabeldiameter (4x5-7 mm, 4x 8-12 mm, 12x 10-14 mm, 4x 14-22 mm, 1x 20-26 mm). IP65 . Selvslukkende iht. UL94-V0. Temperaturområde -40°C - 100°C. Utsparing for FL21 (C-åpning) I samsvar med RoHS og REACH.


