Trelleborg - KOMBIFLENS-MULTIGATE MC-3 - 83123014

KopierKopier
Trelleborg - KOMBIFLENS-MULTIGATE MC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Membran

  • Type - Rett

  • Bredde - 216 mm

  • Høyde - 84 mm

  • Antall kontaktåpninger - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774113593

Elnummer

2529902

Leverandørens varenummer

83123014

Typebeskrivelse

2529902

Modell / utførelse:

Membran

Type:

Rett

Bredde:

216 mm

Høyde:

84 mm

Antall kontaktåpninger:

3

Tykkelse:

30 mm

Materiale:

Gummi

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

MULTIGATES membranflens i lysegrått TPE materiale med klargjøring for 7 kabler i diverse kabeldiameter (2x 24-54 mm, 1x 30-60 mm og 4x 8-12 mm). IP65 (IP54 for. de 4 inngangene på 8-12 mm) . Selvslukkende iht. UL94-V0. Temperaturområde -40°C - 90°C. Utsparing for FL21 (C-åpning) I samsvar med RoHS og REACH. Halogenfri