Trelleborg - MEMBRANNIP GET 14-20 GRÅ M32 IP67 METRISK EPDM GUMMI - 83122144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 14...20 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774423593
Elnummer
1252004
Leverandørens varenummer
83122144
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPLER
Nominell diameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
14...20 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
T-GET membrannippel i metrisk utførelse i Lysgrå TPE. Farge RAL7042 Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC.


