Trelleborg - MembranNippel CR VET 14-20 PG16 - 1253904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 29,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 14...20 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nippel CR VET
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613013752
Elnummer
1253904
Leverandørens varenummer
1253904
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPPEL TYPE VET OLJEBESTANDIG
Nominell diameter:
29,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
14...20 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
16
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Sort Halogenfri Ja Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm


