Utgått

Trelleborg - MembranNippel CR VET 20-26 PG21 - 1253905

KopierKopier
Trelleborg - MembranNippel CR VET 20-26 PG21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 38,5 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 20...26 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613013769

Elnummer

1253905

Leverandørens varenummer

1253905

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL TYPE VET OLJEBESTANDIG

Nominell diameter:

38,5 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

20...26 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

21

Halogenfri:

Ja

Farge:

Svart

Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Sort Halogenfri Ja Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm