Utgått

Trelleborg - MembranNippel CR VET 3-5 PG7 - 1253900

KopierKopier
Trelleborg - MembranNippel CR VET 3-5 PG7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 12,5 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 3...5 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613013714

Elnummer

1253900

Leverandørens varenummer

1253900

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL TYPE VET OLJEBESTANDIG

Nominell diameter:

12,5 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

3...5 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

7

Halogenfri:

Ja

Farge:

Svart

Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Sort Halogenfri Ja Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm