Trelleborg - MembranNippel CR VET 5-7 PG9 - 1253901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 5...7 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Nippel CR VET
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613013721
Elnummer
1253901
Leverandørens varenummer
1253901
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPPEL TYPE VET OLJEBESTANDIG
Nominell diameter:
16,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
5...7 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
9
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Sort Halogenfri Ja Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm


