Trelleborg - MembranNippel CR VET 7-10 PG11 - 1253902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 19,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 7...10 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nippel CR VET
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613013738
Elnummer
1253902
Leverandørens varenummer
1253902
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPPEL TYPE VET OLJEBESTANDIG
Nominell diameter:
19,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
7...10 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
11
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Sort Halogenfri Ja Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm


