Utgått

Trelleborg - MembranNippel GET 10-14 M25 - 1252673

KopierKopier
Trelleborg - MembranNippel GET 10-14 M25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 25,5 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 10...14 mm

  • For veggtykkelse - 1,3...5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005634

Elnummer

1252673

Leverandørens varenummer

1252673

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL TYPE GET

Nominell diameter:

25,5 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

10...14 mm

For veggtykkelse:

1,3...5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Nominell størrelse PG:

0

Materiale:

Gummi

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Gummi(EPDM, er vær- og kjemikalieresistent) Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Grå (RAL7035) Tetthetsgrad: IP67