Utgått

Trelleborg - MembranNippel GET 20-26 M40 - 1252675

KopierKopier
Trelleborg - MembranNippel GET 20-26 M40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 40,5 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 20...26 mm

  • Med sikringer - 1,3...5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005658

Elnummer

1252675

Leverandørens varenummer

1252675

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL TYPE GET

Nominell diameter:

40,5 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

20...26 mm

Med sikringer:

1,3...5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

0

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Gummi(EPDM, er vær- og kjemikalieresistent) Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Grå (RAL7035) Tetthetsgrad: IP67