Trelleborg - MembranNippel GET 5-7 M16 - 1252671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 5...7 mm
Med sikringer - 1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nippel GET
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613005610
Elnummer
1252671
Leverandørens varenummer
1252671
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPPEL TYPE GET
Nominell diameter:
16,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
5...7 mm
Med sikringer:
1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Gummi(EPDM, er vær- og kjemikalieresistent) Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Grå (RAL7035) Tetthetsgrad: IP67


