Trelleborg - Membrannippel PG 9 Grå - 83122042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 5...7 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Materiale - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774422343
Elnummer
1211954
Leverandørens varenummer
83122042
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPLER
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
5...7 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
9
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
T-VET membrannippel i Pg utførelse i grå TPE. Farge RAL7042. Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC


