Trelleborg - Membrannippel PG29 Grå - 83122154

KopierKopier
Trelleborg - Membrannippel PG29 Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 20...26 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Materiale - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774113968

Elnummer

1211958

Leverandørens varenummer

83122154

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPLER

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

20...26 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

29

Halogenfri:

nei

Farge:

Andre

T-VET membrannippel i Pg utførelse i grå TPE. Farge RAL7042. Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC