Trelleborg - MembranNippel VET 10-14 PG 16 - 1252703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 23,8 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 10...14 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nippel VET
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613013677
Elnummer
1252703
Leverandørens varenummer
1252703
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPPEL TYPE VET
Nominell diameter:
23,8 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
10...14 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
16
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Gummi(EPDM) er vær- og kjemikalieresistent Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Grå (RAL7042) Halogenfri Ja Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm


