Utgått

Trelleborg - MembranNippel VET 26-35 PG 36 - 1252706

KopierKopier
Trelleborg - MembranNippel VET 26-35 PG 36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 48,5 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 26...35 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613013707

Elnummer

1252706

Leverandørens varenummer

1252706

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL TYPE VET

Nominell diameter:

48,5 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

26...35 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

36

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Gummi(EPDM) er vær- og kjemikalieresistent Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Grå (RAL7042) Halogenfri Ja Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm