Trelleborg - T-GET 30-45 TPE Sort - 83122115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 60 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 35...45 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774423531
Elnummer
1252017
Leverandørens varenummer
83122115
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPLER
Nominell diameter:
60 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
35...45 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
T-GET membrannippel i metrisk utførelse i sort TPE. Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC. UL 94 V-0. Betinget oljebestandig.


