Triarca A/S - DIN00 kniv sikringslastbryter, 160A. - 1190029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 500 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Antall poler - 4
Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5711255959405
Elnummer
1190029
Leverandørens varenummer
1190029
Typebeskrivelse
DIN00 Sikringsliste
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Antall poler:
4
Utførelse av betjeningselement:
Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
35 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Kabelinngang:
Bunn
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20