Triarca A/S - Kabelvernrør m/flens 23MMX1M Triax Forsinket stål halvrør - 550002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 23 mm
Lengde - 100 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5702665500028
Elnummer
2857402
Leverandørens varenummer
550002
Typebeskrivelse
2857402
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
23 mm
Lengde:
100 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter fra/til:
0...23 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei
Triarca kabeldekkskinne (halvrør)
i galvanisert stål
23 mm. - 1 meter lengde
Veggtykkelse 1 mm.
i galvanisert stål
23 mm. - 1 meter lengde
Veggtykkelse 1 mm.