Triax - AK 16-35 DIR.TILK.KLEMME AL/CU - 1190050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks ledertverrsnitt - 35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Klemmens bredde - 48 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5711255959344
Elnummer
1190050
Leverandørens varenummer
1190050
Typebeskrivelse
IC 16-35 Tilslutningssæt Al/Cu
Maks ledertverrsnitt:
35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
48 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


